Schneider Electric - Rekkeklemme 10mm² PE 2p - NSYTRV102PE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme 10mm² PE 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532115

Elnummer

1234802

Leverandørens varenummer

NSYTRV102PE

Typebeskrivelse

NSYTRV102PE

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

10,2 mm

Høyde:

47,5 mm

Dybde:

47,7 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk