Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme 35mm² PE 2p - NSYTRV352PE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme 35mm² PE 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...35 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532177

Elnummer

1234823

Leverandørens varenummer

NSYTRV352PE

Typebeskrivelse

1234823

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...35 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

16 mm

Dybde:

65,7 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk