Schneider Electric - Rekkeklemme 4mm² blå N 2p - NSYTRV42NE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532429
Elnummer
1234832
Leverandørens varenummer
NSYTRV42NE
Typebeskrivelse
1234832
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...6 mm²
Merkespenning:
250 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
55 mm
Tilkoblingsplate kreves:
Ja
Farge:
Blå
Egnet for N-samleskinne:
3 x 10 mm