Schneider Electric - Rekkeklemme 50mm² blå 2p - NSYTRV502BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme 50mm² blå 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...70 mm²

  • Merkestrøm In - 150 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532214

Elnummer

1234857

Leverandørens varenummer

NSYTRV502BL

Typebeskrivelse

1234857

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

25...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

25...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...70 mm²

Merkestrøm In:

150 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...70 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

20 mm

Høyde:

83,5 mm

Dybde:

70,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk