Schneider Electric - Rekkeklemme 6mm² blå N 2p - NSYTRV62NE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532436
Elnummer
1234861
Leverandørens varenummer
NSYTRV62NE
Typebeskrivelse
1234861
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Merkespenning:
400 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
55 mm
Tilkoblingsplate kreves:
Ja
Egnet for N-samleskinne:
3 x 10 mm