Schneider Electric - Rekkeklemme 70mm² grå 2p - NSYTRV702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...95 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532238
Elnummer
1234866
Leverandørens varenummer
NSYTRV702
Typebeskrivelse
1234866
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...95 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...70 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
20,3 mm
Dybde:
70,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


