Schneider Electric - REKKEKLEMME BLÅ 6 - AB1VV635UBL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110586718
Elnummer
1279990
Leverandørens varenummer
AB1VV635UBL
Typebeskrivelse
1279990
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
8 mm
Dybde:
46 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Internt koblede trinn:
nei


