Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 16mm² PE 2p - NSYTRR162PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480532887
Elnummer
1234737
Leverandørens varenummer
NSYTRR162PE
Typebeskrivelse
NSYTRR162PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
12,2 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
80 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


