Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR 10MM² 2P BLÅ - AB1RRN1035U2BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119211789
Elnummer
1287318
Leverandørens varenummer
AB1RRN1035U2BL
Typebeskrivelse
1287318
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
10 mm
Dybde:
72,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Internt koblede trinn:
nei