Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 4mm² blå 3p - NSYTRR43BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 4mm² blå 3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 3

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532726

Elnummer

1234782

Leverandørens varenummer

NSYTRR43BL

Typebeskrivelse

1234782

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...4 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

71,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Blå

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk