Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR JORD 4MM² 4P - AB1RRNTP435U4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119211932
Elnummer
1287333
Leverandørens varenummer
AB1RRNTP435U4
Typebeskrivelse
1287333
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6 mm
Dybde:
82,2 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


