Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme fjær kniv 4mm² grå 2p - NSYTRR22TB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme fjær kniv 4mm² grå 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Fritt sammensettbar

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532955

Elnummer

1234752

Leverandørens varenummer

NSYTRR22TB

Typebeskrivelse

1234752

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...2,5 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Fritt sammensettbar

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,8...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,8...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...2,5 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

36,5 mm

Dybde:

60,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk