Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme fjærmini 2,5mm² PE 2p - NSYTRR22MPE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme fjærmini 2,5mm² PE 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532993

Elnummer

1234748

Leverandørens varenummer

NSYTRR22MPE

Typebeskrivelse

1234748

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

32 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk