Schneider Electric - Rekkeklemme innstikk 4mm² blå 4p - NSYTRP44BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme innstikk 4mm² blå 4p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533334

Elnummer

1234730

Leverandørens varenummer

NSYTRP44BL

Typebeskrivelse

1234730

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

36,5 mm

Dybde:

77 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk