Schneider Electric - Rekkeklemme innstikk 4mm² PE 2p - NSYTRP42PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...6 mm²
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533280
Elnummer
1234724
Leverandørens varenummer
NSYTRP42PE
Typebeskrivelse
NSYTRP42PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
56 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


