Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme instik 2,5mm² orang 2p - NSYTRP22AR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme instik 2,5mm² orang 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533143

Elnummer

1234705

Leverandørens varenummer

NSYTRP22AR

Typebeskrivelse

1234705

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Oransje

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

48,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk