Utgått

Schneider Electric - REKKEKLEMME JORDKLEMME 6mm2 - AB1TP635U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKLEMME JORDKLEMME 6mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110560053

Elnummer

1280528

Leverandørens varenummer

AB1TP635U

Typebeskrivelse

1280528

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

8 mm

Dybde:

54 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul