Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme kniv 4mm² grå 2p - NSYTRV42ST

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme kniv 4mm² grå 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 1

  • Type slissing - Svingbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532283

Elnummer

1234843

Leverandørens varenummer

NSYTRV42ST

Typebeskrivelse

1234843

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...6 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Type slissing:

Svingbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...6 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

57,8 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Svingbar

Med Integrert testbuss:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk