Schneider Electric - REKKEKLEMME SIKR - AB1FUSE435U5X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder - Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580006
Elnummer
1283913
Leverandørens varenummer
AB1FUSE435U5X
Typebeskrivelse
1283913
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Type feilindikator:
Uten
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Bredde:
8 mm
Dybde:
77,2 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå