Schneider Electric - REKKEKLEMME SKILLEPLATE - AB1CJ2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Gul
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110584738
Elnummer
1280122
Leverandørens varenummer
AB1CJ2
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Gul
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Skilleplate
ProduktbladPDF


