Schneider Electric - Rekkeklemme skr-innstik 1,5mm² PE - NSYTRH12PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533419
Elnummer
1234701
Leverandørens varenummer
NSYTRH12PE
Typebeskrivelse
1234701
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
58,8 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


