Schneider Electric - Relé sokkel med bland term.kontakt skrueklemme & kompatibel med Plug-in RXM 2CO & 4CO reléer - RXZE2M114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Time
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119404242
Elnummer
4169264
Leverandørens varenummer
RXZE2M114
Typebeskrivelse
4169264
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
30 mm
Høyde:
82,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm
Relé sokkel med bland term.kontakt skrueklemme & kompatibel med Plug-in RXM 2CO & 4CO reléer


