Schneider Electric - Renne lokk 200 Ral1023 L=2m - CSU0816303FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 200 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Selvlåsende
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481111715
Elnummer
1374770
Leverandørens varenummer
CSU0816303FS123
Typebeskrivelse
1374770
Overdelsbredde:
200 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Selvlåsende
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
11 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023