Schneider Electric - RENOVA blindlokk u/ytt-ram. hv - WDE0300011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393992024837
Elnummer
1413741
Leverandørens varenummer
WDE0300011
Typebeskrivelse
1413741
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20