Utgått

Schneider Electric - Renova - Dimmer - transistor - 315W - Hvit - WDE011600

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova - Dimmer - transistor - 315W - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661693

Elnummer

1461080

Leverandørens varenummer

WDE011600

Typebeskrivelse

1461080

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK02

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

83 mm

Enhet høyde:

83 mm

Enhet dybde:

29 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Transistordimmer for styring av ohmsk belastning eller elektroniske trafoer. To-veis funksjon i kombinasjon med endevender.