Schneider Electric - Renova Dobbelstikkramme glass hvit - WDE011409

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova Dobbelstikkramme glass hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661136

Elnummer

1461026

Leverandørens varenummer

WDE011409

Typebeskrivelse

1461026

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

89 mm

Høyde:

115 mm

Dybde:

14 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Rammer til Renova-serien i et utvalg farger og materialer. Renova forener antikt og moderne. Godt utvalg av nostalgisk installasjonsmateriell som passer i et landlig, rustikt, moderne hjem.