Utgått

Schneider Electric - Renova - Enkelramme - Valnøtt - WDE011456

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova - Enkelramme - Valnøtt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661389

Elnummer

1461050

Leverandørens varenummer

WDE011456

Typebeskrivelse

1461050

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

83 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

15 mm

Rammer til Renova-serien i et utvalg farger og materialer. Renova forener antikt og moderne. Godt utvalg av nostalgisk installasjonsmateriell som passer i et landlig, rustikt, moderne hjem.