Schneider Electric - Renova koblingsboks m/plint hvit - WDE011161

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova koblingsboks m/plint hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rund

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480698118

Elnummer

1461092

Leverandørens varenummer

WDE011161

Typebeskrivelse

1461092

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Rund

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Dybde:

36 mm

Diameter:

83 mm

Sammenkoblbar:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...75 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks i Renova-serien. For stilmessig kobling i installasjonen. Med eller uten koblingsplint.