Schneider Electric - Renova lyssignal m/rød linse - WDE011080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning) - E10
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480660795
Elnummer
1461068
Leverandørens varenummer
WDE011080
Typebeskrivelse
1461068
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning):
E10
Lampefarge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Normalt åpen (NO)
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W