Utgått

Schneider Electric - Renova paralell trykknapp 1-p SEP hvit - WDE011053

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova paralell trykknapp 1-p SEP hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480660740

Elnummer

1461078

Leverandørens varenummer

WDE011053

Typebeskrivelse

1461078

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

1 A

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Parallell trykknapp 1-polet med separat lampekrets. Hvit senterplate. Kompletteres med valgfri ramme i Renova-serien.