Schneider Electric - Renova påveggs koblingsboks med "sneppefeste" for deksel - Hvit - WDE015810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Monteringsplate
Form - Rund
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504809
Elnummer
1402570
Leverandørens varenummer
WDE015810
Typebeskrivelse
1402570
Utstyrt med:
Monteringsplate
Form:
Rund
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Dybde:
38 mm
Diameter:
70 mm
Sammenkoblbar:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten