Schneider Electric - Renova - Påveggskappe enkel høy - Sort - WDE011351

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova - Påveggskappe enkel høy - Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661044

Elnummer

1461075

Leverandørens varenummer

WDE011351

Typebeskrivelse

1461075

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

83 mm

Enhet høyde:

83 mm

Enhet dybde:

35 mm

Påveggskappe for montering av diverse innsatser i Renova-serien. For best resultat, bruk 1,5 mm² kabel for åpent anlegg da det er begrenset plass i påveggskappene. Høy ramme til stikkontakter, dimmere osv., lav kappe til brytere.