Utgått

Schneider Electric - Renova R/TV Serieuttak S6 sort - WDE011741

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova R/TV Serieuttak S6 sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - Ja

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480698415

Elnummer

6950243

Leverandørens varenummer

WDE011741

Typebeskrivelse

6950243

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9000

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet kapsling:

Ja

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

15 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Innsats for antenneuttak type standard Radio/TV for veggmontasje c/c 60mm boks. Tilhørende ramme i Renova-serien bestilles separat.