Schneider Electric - Renova - Timer 2-pol - Sort - WDE011618

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova - Timer 2-pol - Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Korteste koblingsintervall - 15 min

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480661877

Elnummer

1461097

Leverandørens varenummer

WDE011618

Typebeskrivelse

1461097

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Korteste koblingsintervall:

15 min

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Tidsinnstilling:

15...480 min

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer (lignende):

9000

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2300 W

Innbyggingsdybde:

15 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Elektronisk 2P 10A tidsur. Justerbar tid - 15, 30 minutter, 1, 2, 4 eller 8 timer. Krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder. Rød LED indikerer aktivert funksjon.