Schneider Electric - Renova - Turtallsregulator, 400VA - Sort - WDE011611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Nominell strøm - 10 A
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480661808
Elnummer
1412389
Leverandørens varenummer
WDE011611
Typebeskrivelse
1412389
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Nominell strøm:
10 A
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Antall faser:
1
RAL-nummer:
9005
Trinnløs effektregulering:
Ja
Antall trinn:
0
Basiselement uten avdekning:
nei
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Belysning:
Uten
Bryterkontakt:
Ja
Med temperaturføler:
nei
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
42 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20