Schneider Electric - Renova USB A+C uttak 45W Hvit - WDE011764

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Renova USB A+C uttak 45W Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482164765

Elnummer

1502659

Leverandørens varenummer

WDE011764

Typebeskrivelse

1502659

USB lader med 1xA uttak og 1xC uttak med power delivery teknologi for lading av mobiltelefoner, nettbrett og annen elektronikk. Utgangseffekt: Type A - 7,5W, Type C - 45W. Utgangsspenning: 5V DC
Kortslutnings-, overspennings og temperaturbeskyttelse.
Driftsspenning: 230V AC
Hvit farge. For innfelt montering i standard veggboks eller 35mm påveggskappe. Kan kombineres med rammer i Renova-serien.