Schneider Electric - REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, RS - P232R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 19 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 69 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304203384
Elnummer
6604754
Leverandørens varenummer
P232R
Typebeskrivelse
6604754
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
19 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
69 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!