Utgått

Schneider Electric - REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, SI - PVR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, SI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabelsett

  • Bredde - 19 mm

  • Høyde - 44 mm

  • Dybde - 69 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304217190

Elnummer

6604763

Leverandørens varenummer

PVR

Typebeskrivelse

6604763

Type tilbehør/reservedel:

Kabelsett

Bredde:

19 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

69 mm

APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!