Schneider Electric - res.plugg C40-800 PV for overspenningsvern iPRD-DC - A9L40172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 350 V
Sikkerhetsnivå - 1,4 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480506659
Elnummer
1600872
Leverandørens varenummer
A9L40172
Typebeskrivelse
A9L40172
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
350 V
Sikkerhetsnivå:
1,4 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
Ja
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
600 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
0 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Maks. PV spenning:
800 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20