Schneider Electric - Reservedeler / tilbehør - BR24BPG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 9000 mAh
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268789
Elnummer
6605337
Leverandørens varenummer
BR24BPG
Typebeskrivelse
6605337
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
9000 mAh
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
382 mm
Høyde inkl. poler:
301 mm
Bredde:
112 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-15...45 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
13400 g