Schneider Electric - RH21M 12/48VDC-12/24VAC - 56160

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RH21M 12/48VDC-12/24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430561606

Elnummer

1610555

Leverandørens varenummer

56160

Typebeskrivelse

1610555

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

12...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

12...48 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...300 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

12...24 V

Spenningsmåleområde:

12...48 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,06 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

54 mm

Høyde:

97 mm

Dybde:

74 mm

Jordfeilrele modulær utførelse, justerbar følsomhet 30mA/momentan eller 300mA/0,06s tidsforsinket. Manuell tilbakestilling av feil. Hjelpespenning 12 til 48 VDC og 12 til 24 VAC.