Utgått

Schneider Electric - RHN412B Hjelperelé 4C/O 24VDC - RHN412B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RHN412B Hjelperelé 4C/O 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Merkestrøm - 5 A

  • Komplett apparat med sokkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110162905

Elnummer

4174320

Leverandørens varenummer

RHN412B

Typebeskrivelse

4174320

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Merkestrøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

4

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

33 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

54 mm

Justering av tid på front av releet og koblingsskjema på siden gjør det enkelt, sikkert og raskt å ta i bruk.Rele- eller transistorutgangSpenninger fra 24 til 240 VInnstillingsområder fra 50 ms til 300 timerI henhold til IEC/EN 61812-1