Schneider Electric - RHZ11 Sokkel flatstift RH-relé - RHZ11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse
Monteringsmetode - Andre
Antall pinner - 16
Bredde - 33 mm
Høyde - 47,3 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110164008
Elnummer
4174339
Leverandørens varenummer
RHZ11
Typebeskrivelse
4174339
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Monteringsmetode:
Andre
Antall pinner:
16
Bredde:
33 mm
Høyde:
47,3 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
31,3 mm
Sokkel flatstift RH-relé