Schneider Electric - RIBBEHOLDER M/BØYLE TTA-GH1 - 5590456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall elementer - 5
Lengde - 34 mm
Støtteprotokoll for EnOcean - Horisontal
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315880079873
Elnummer
1277563
Leverandørens varenummer
5590456
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Egnet for antall elementer:
5
Lengde:
34 mm
Støtteprotokoll for EnOcean:
Horisontal
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Gjennomsiktig:
nei
For alle braketter med TTA-G3, G10 og G10V ribber.