Schneider Electric - Rist til vifte 291X291 7032, ClimaSys - NSYCAG291LPF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 291 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151552
Elnummer
2492701
Leverandørens varenummer
NSYCAG291LPF
Typebeskrivelse
NSYCAG291LPF
Bredde for skapinnbygging:
291 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
291 mm
Høyde:
291 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54