Schneider Electric - RJ45 - Dobbel Senter Plate DPM - rett - Antrasitt - NU942254

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RJ45 - Dobbel Senter Plate DPM - rett - Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481464286

Elnummer

6991189

Leverandørens varenummer

NU942254

Typebeskrivelse

NU942254

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Merkefelt, låsbar i mellomring

Med preging/merking:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

Ja

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

22 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Ny Unica - senterplate - 2 x RJ45 - S-One DPM - 2 m - rett - lem - antrasitt - Etikett: Ny Unica - serie: Ny Unica - produktutvalg: Ny Unica - produkt eller komponent type: sentral plate - tilbehør / separat delkategori: festetilbehør - produktdestinasjon: RJ45 kontakter - enhetspresentasjon: sentral plate - tilkoblingsuttak: 2 - utstyrt med: beskyttelseslaff, etikettholder