Schneider Electric - RJ45 - Dobbel Senter Plate DPM - rett - Hvit - NU942218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481464262
Elnummer
6991188
Leverandørens varenummer
NU942218
Typebeskrivelse
NU942218
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Merkefelt, låsbar i mellomring
Med preging/merking:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
22 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


