Utgått

Schneider Electric - RM35ATW5MW Kontrollrelé for fasefeil og temperatur i elevatorrum 2NO 5A 24-240 VAC/DC - RM35ATW5MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RM35ATW5MW Kontrollrelé for fasefeil og temperatur i elevatorrum 2NO 5A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall målekretser - 2

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119405188

Elnummer

4172464

Leverandørens varenummer

RM35ATW5MW

Typebeskrivelse

4172464

Antall målekretser:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Feil-lagring mulig:

nei

Ekstern tilbakestilling:

nei

Temperaturmåleområde:

-1...46 °C

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35ATW5MW er et kontrollrelé for måling av temperaturer i kontrollrom til elevatorer i henhold til EN81.
Reléet brukes primært til måling av temperatur men utover det detekterer reléet også fasesekvens og fasebrudd.
Det er mulig å stille inn en nedre temperaturgrense på -1..11 grader og en øvre temperaturgrense på 34..46 grader.
Reléet forsynes med 24..240 VAC/DC på terminal A1 og A2.
De 3-fasene, L1, L2 og L3 monteres på måleterminalene i toppen hvis fasesekvens/fasebrudd funksjonen ønskes benyttet.
Reléet har en reaksjonstid på 3.5 sekunder og har en nøyaktighet på +/- 2 grader.

På fronten er det 3 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn den øvre temperaturgrensen fra 34..46 grader.
Den andre skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.
Den tredje skruen stiller inn den nedre temperaturgrensen fra -1..11 grader.
Ved temperaturer innenfor den fastlagte grensen vil relékontakt R1 være aktivert.
Relékontakt R2 aktiveres ved spenning på alle 3-faser og montert i riktig rekkefølge.

Kontrollreléet har 2 C/O kontakter med en maksimal belastning på 5A.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når temperaturen er innenfor den innstilte grensen og relékontakt R1 er aktivert.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når alle 3-faser er til stede og i den riktige rekkefølge og relékontakt R2 er aktivert.
Er PT100 omformeren tilsluttet feil eller har en feil, så vil lysdioden for temperatur blinke.