Schneider Electric - RMPT33BD PT-100 omformer 0-100ºC 0-10V - RMPT33BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Måleområde - 0...100 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 0 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Analogue
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110108972
Elnummer
4171781
Leverandørens varenummer
RMPT33BD
Typebeskrivelse
4171781
Modell / utførelse:
Klemme
Måleområde:
0...100 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
0 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Releer for omforming av analoge signaler (mA, V, temperatur).


