Schneider Electric - Robust - 2 Kretsers Vippebryter - Kronevender - Innstikk - Hvit - WDE000931

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480975547

Elnummer

1481281

Leverandørens varenummer

WDE000931

Typebeskrivelse

1481281

Koblingstype:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Valgfri

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

LED utskiftbar

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

71 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Reservert for senere lanseringer. MARO 12022017